Brend: WURTH

Paropropusna folija Wurth Top 132

199 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

WURTH TOP 132 je visoko difuzna otvorena polagajuća folija za krovove i oplate koja je pogodna za direktno postavljanje na oplatu, kod svih provetravanih i neprovetravanih krovova. Troslojna folija sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima.

Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1681001132
Pogledati dostupnost u prodavnici
This product has a minimum quantity of 75

Pakovanje

75 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
SD vrednost 0,02m
Širina rolne 1,5m
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
SD vrednost 0,02m
Širina rolne 1,5m
Zemlja porekla EU