ORSY

ORSY

INOVATIVNO ODLAGANJE I SKLADIŠTENJE

ORSY je inovativan sistem međusobno uklopivih, mobilnih elemenata, za ORganizovano i SIstematizovano odlaganje i skladištenje proizvoda. Kutije, police, fijoke, koferi, kolica... brzo i jednostavno se kombinuju, a bilo da su fiksirani, na šinama ili točkićima, omogućavaju da sve bude uvek na dohvat ruke i štede prostor, čak i u mobilnim radionicama na četiri točka. ORSY je ponosni nosilac Red Dot nagrade iz 2017. godine.

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

ORSY separator W70H54

5581035020
ORSY separator W70H54 se koristi u ORSY 1.1 sistemima, za prilagođavanje prostora unutar kutija prema potrebi korisnika. Njegove dimenzije su 70mm x 8mm x 45mm.

requestavailability.successmessage

ORSY separator za umetak 2.2.1

5581036020
ORSY separator za umetak 2.2.1 se koristi u ORSY 2.2.1 sistema i služi za prilagođavanje prostora unutar umetka prema potrebi korisnika. Dimenzije ovog separatora za kutiju su 70mm x 8mm x 98mm.

requestavailability.successmessage

ORSY set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova

5964015101

 

Orsy set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova u koferu od visoko kvalitetne plastike sa ručkom, i 8 pregrada (kutija) za odlaganje i skladištenje vijaka i tiplova. 

Dimenzije unutrašnjeg kofera (4.4.1): 335 x 231,25 x 54 mm.

 

 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set bakarnih podloški DIN7603  6x10-32x38,1200 kom

5964046000

 

ORSY set bakarnih podloški, DIN 7603.

Dimenzije dostupne u setu: 6x10 - 32x38 mm.

Sadržaj seta: 1200 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set blind nitni-(A2B)-sa kleštima-506kom.

5964091700

 

ORSY set blind nitni (A2B) u setu sa kleštima za blind nitne, kao i umetcima za klješta ZEBRA kvaliteta od M3 do M8.

Set sadrži ukupno 506 delova u kofer sistemu 4.4.1: 500x blind nitne od M3 do M8, 5x umetci za klješta od M3 do M8, 1x klešta za blind nitne.

Blind nitne: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2B).

 

 

requestavailability.successmessage

ORSY set čaura ''hilzni'' za kraj kabla-525 kom.

5964055701

 

525 kom u koferu 4.4.1.

 

requestavailability.successmessage