ORSY

ORSY

INOVATIVNO ODLAGANJE I SKLADIŠTENJE

ORSY je inovativan sistem međusobno uklopivih, mobilnih elemenata, za ORganizovano i SIstematizovano odlaganje i skladištenje proizvoda. Kutije, police, fijoke, koferi, kolica... brzo i jednostavno se kombinuju, a bilo da su fiksirani, na šinama ili točkićima, omogućavaju da sve bude uvek na dohvat ruke i štede prostor, čak i u mobilnim radionicama na četiri točka. ORSY je ponosni nosilac Red Dot nagrade iz 2017. godine.

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

ORSY set ''E'' zegera-DIN6799-985kom.

5964049000

 

ORSY set E zegera, po DIN 6799.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D2-6)-1100kom.

5964047500

 

Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set elastičnih čivija-ISO8752-(D7-12)-240kom.

5964047501

 

Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 240 komada.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set elastičnih podloški, DIN125/127-(A2C)-1400kom.

5964044101

 

Set elastičnih podlošku po standardu DIN 125/127 - 1400 kom.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set HSSCo8-Bimetal krunastih testera 19-76

5964063291

 

Orsy set bimetalnih krunastih testera.

HSSCo8 bimetal.

Dimenzija: 19 - 76 mm.

 

 

requestavailability.successmessage

Orsy set imbus vijaka DIN 912,č.poc (A2K), 960kom

5964008400

 

Orsy set imbus vijaka po standardu DIN 912/ ISO 4762 - 960 kom

 

requestavailability.successmessage