Nosač motora, 500kg

19.990 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Nosač motora kapaciteta 500 kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071597020
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Karakteristike :

  • Za pridržavanje motora sa ili bez menjača, prilikom popravke menjača ili diferencijala, nosača motora, donjeg postroja, šasije i silent blokova.
  • Primena kod linijski i poprečno postavljenih motora.
  • Gumena navkala na tačkama oslonca - nema opasnost od oštećenja karoserije.

 

Kapacitet : 500 kg

Dužina : 1.500 mm

Težina : 16 kg

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Kina
Nosivost 500 kg
Težina 16 kg
Dužina 1500mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike :

  • Za pridržavanje motora sa ili bez menjača, prilikom popravke menjača ili diferencijala, nosača motora, donjeg postroja, šasije i silent blokova.
  • Primena kod linijski i poprečno postavljenih motora.
  • Gumena navkala na tačkama oslonca - nema opasnost od oštećenja karoserije.

 

Kapacitet : 500 kg

Dužina : 1.500 mm

Težina : 16 kg

 

Specifikacije
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Kina
Nosivost 500 kg
Težina 16 kg
Dužina 1500mm