Mrežica za komarce, čel bela,320g/m2, 15x17, 1x30m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Mrežica protiv komaraca koja je veoma izdrživa jer je izrađena od galvanizovanog čelika. Otporna je na direktnu sunčevu svetlost, vlagu i temperaturne promene. Težina iznosi 320g/m2.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FMCE1030
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
Dimenzije 1,0 x 30 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dimenzije 1,0 x 30 m