MCUBE set 3x5Ah-bušilica,brusilica i SDS bušilica

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MCUBE set 3x5Ah, bušilica, brusilica i SDS bušilica:

3x mašine

3x baterije 5Ah

1x brzi punjač 6A

1x torba za alat

Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube

Aku bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube

Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701499004
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd

 

Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube

Br. artikla : 5701427000

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
  • Efikasan EC motor bez četkica sa malim održavanjem

 

Aku bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube

Br. artikla : 5701432000

  • Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata
  • Min/max broj obrtaja: 0-5500 obrtaja u minuti
  • Energija udara 2,4J
  • Pogodan rad bez napora

 

Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Br. artikla : 5701446000
Za srednje teške radove i gruba sečenja.

  • Elektronska funkcija zaštite motora
  • Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada
  • Min/max broj obrata: 0-9500 obrataj u minuti
  • Prihvat ploče: 125 mm

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sve tri mašine imaju kontinuirano praćenje rada motora i dug vek trajanja morota zahvaljujući:

  • Fuknciji elektronske zaštite koja isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.
  • Efikasnom indukcionom (brushless) elektromotoru bez četkica, sa rezervom snage, malim održavanjem koji održava stabilnu brzinu obrtaja pod oterećenjem.

 

M-CUBE® tehnologija baterija

Integrisani okvir ćelije za sigurno prijanjanje i optimalno odvođenje toplote, štiti bateriju od pregrevanja i udaraca.

  • LED indikator statusa punjenja pokazuje preostali kapacitet baterije.
  • Inteligentno upravljanje baterijom za maksimalnu snagu i maksimalan radni vek.
  • Gumeni odstojnik na bateriji osigurava čvrstu i neklizajuću podlogu
  • Elektronski praćenje pojedinačnih ćelija produžava vek trajanja baterije.

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Aku bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Compact M-cube

Br. artikla : 5701427000

  • 13 mm Röhm metalna stezna glava sa zalemljenim steznim čeljustima od tvrdog materijala
  • Elektronski signalni prekidač
  • Efikasan EC motor bez četkica sa malim održavanjem

 

Aku bušilica SDS ADH 18 Compact M-Cube

Br. artikla : 5701432000

  • Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata
  • Min/max broj obrtaja: 0-5500 obrtaja u minuti
  • Energija udara 2,4J
  • Pogodan rad bez napora

 

Aku brusilica AWS 18-125P Compact M-Cube

Br. artikla : 5701446000
Za srednje teške radove i gruba sečenja.

  • Elektronska funkcija zaštite motora
  • Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strukotina prilikom rada
  • Min/max broj obrata: 0-9500 obrataj u minuti
  • Prihvat ploče: 125 mm

Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.

Sve tri mašine imaju kontinuirano praćenje rada motora i dug vek trajanja morota zahvaljujući:

  • Fuknciji elektronske zaštite koja isključuje motor u slučaju blokade, preopterećenja ili pregrevanja.
  • Efikasnom indukcionom (brushless) elektromotoru bez četkica, sa rezervom snage, malim održavanjem koji održava stabilnu brzinu obrtaja pod oterećenjem.

 

M-CUBE® tehnologija baterija

Integrisani okvir ćelije za sigurno prijanjanje i optimalno odvođenje toplote, štiti bateriju od pregrevanja i udaraca.

  • LED indikator statusa punjenja pokazuje preostali kapacitet baterije.
  • Inteligentno upravljanje baterijom za maksimalnu snagu i maksimalan radni vek.
  • Gumeni odstojnik na bateriji osigurava čvrstu i neklizajuću podlogu
  • Elektronski praćenje pojedinačnih ćelija produžava vek trajanja baterije.