Category Baterijske mašine i oprema

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filteri

    Punjač za baterije 10,8V

    571790108

     

    Li-ion baterija male mase i dimenzija za dugotrajan rad na nepristupačnim mestima.

     

    Baterijski udarni odvijač 1/2", BIW 18-BL SOLO

    5717510010

     

    Napon - 18V

    Masa - 3.1 kg

    Interval primene - M12-M22

    Min/max broj udara - 0-2.700 min-1

    Moment pritezanja - Max 1000 Nm

    Broj obrtaja bez opterećenja - 0-1900 o/min

     

    *Napomena : isporučuje se bez baterije i punjača.

     

    Baterijska bušilica ABS Compact Classic

    5717514012

     

    Voltaža - 18V

    Masa sa baterijom - 1.5 kg

    Max moment pritezanja - 55 Nm

    Kapacitet Baterije - 2x2 Ah

    Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm

    Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 12 Power Classic

    5717512012

     

    Voltaža - 12V

    Masa - 1 Kg

    Moment pritezanja - 25 Nm

    Broj obrtaja bez opterećenja - 0-350 / 0-1.300 o/min

    Vreme Punjenja Baterije - 30min

    Kapacitet Baterije - 2x2Ah Li-Ion

     

    Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'' SOLO

    5717511010

     

    Voltaža - 18V

    Masa - 3,1 kg

    Min/max broj udara - 0-3800 o/min

    Max moment pritezanja - 180Nm

    Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min

     

    *Napomena : mašina se isporučuje bez baterije i punjača.

    Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'', 2x5Ah

    5717511012

     

    Voltaža - 18V

    Masa - 3,1 kg

    Baterija - Li-Ion, 18V, 2x5Ah

    Min/max broj udara - 0-3800 o/min

    Max moment pritezanja - 180Nm

    Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min

     

    Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

    5717521010

     

    Voltaža - 18V

    Neto Težina - 1,9kg

    Max moment pritezanja - 70 Nm

    Prihvat alata - 1,5-13mm

    Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min

    Max broj udara - 2.970 min

     

    *Napomena :

    isporučuje se u kartonskoj kutiji bez baterija i punjača.

     

    Rezervna baterija Li-ion 8 Ah CLASSIC

    5717801803

     

    Baterija za baterijski alat, 8Ah.

     

    Baterijske mašine i oprema