Baterijski udarni odvijač 1/2", BIW 18-BL SOLO

35.990 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Napon - 18V

Masa - 3.1 kg

Interval primene - M12-M22

Min/max broj udara - 0-2.700 min-1

Moment pritezanja - Max 1000 Nm

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-1900 o/min

 

*Napomena : isporučuje se bez baterije i punjača.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717510010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm.

Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja.
Pod šifrom 5717510010 se isporučuje telo mašine u kartonskoj kutiji, bez baterija i punjača.

Napomena: isporučuje se bez baterije i punjača.

 

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm.

Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja.
Pod šifrom 5717510010 se isporučuje telo mašine u kartonskoj kutiji, bez baterija i punjača.

Napomena: isporučuje se bez baterije i punjača.