Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2'' - 1/4'', 2x5Ah

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Voltaža - 18V

Masa - 3,1 kg

Baterija - Li-Ion, 18V, 2x5Ah

Min/max broj udara - 0-3800 o/min

Max moment pritezanja - 180Nm

Min/max broj obrtaja bez opterećenja - 0-3200 o/min

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717511012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd

Indukcioni (brushless) motor - manji troškovi održavanja i duži radni vek.

Kombinovani prihvat - mogućnost korišćenja nasadnih ključeva od 1/2” I umetaka sa prihvatom od 1/4”. 

Tri polja snage podešavanja - jednostavno i brzo podešavanje snage udara u tri različita stepena

LED sijalica omogućava bolju vidljivost u mračnom i nepristupačnom prostoru.

Ergonomična drška sa izraženim grip efektom omogućava prijatan i siguran rad.

 

Obim isporuke:

  • Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2" - 1/4", 2x5Ah
  • Plastični ORSY kofer
  • Punjač - 5717901653
  • 2x 18V Baterija Li-Ion, 2x5Ah - 5717801840
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Indukcioni (brushless) motor - manji troškovi održavanja i duži radni vek.

Kombinovani prihvat - mogućnost korišćenja nasadnih ključeva od 1/2” I umetaka sa prihvatom od 1/4”. 

Tri polja snage podešavanja - jednostavno i brzo podešavanje snage udara u tri različita stepena

LED sijalica omogućava bolju vidljivost u mračnom i nepristupačnom prostoru.

Ergonomična drška sa izraženim grip efektom omogućava prijatan i siguran rad.

 

Obim isporuke:

  • Baterijski udarni odvijač ASS 18 BL, 1/2" - 1/4", 2x5Ah
  • Plastični ORSY kofer
  • Punjač - 5717901653
  • 2x 18V Baterija Li-Ion, 2x5Ah - 5717801840