Litijumska mast za centralno podmazivanje EP 00, 18 kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Višenamenska polutečna litijumska mast.

Primena :

  • u sistemima za centralno podmazivanje,
  • podmazivanje kotrljajućih sklopova, ležajeva, kao i svih drugih mesta koja zahtevaju EP mast i koja nisu izložena visokim temperaturama,
  • u industriji, komercijalnim vozilima, građevinskoj mehanizaciji i sl.

Temperatura primene ; -30°C do +130°C.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5890401220
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Mast sadrži aditive antioksidanse, inhibitore rđe i korozije te posebne aditive za  ekstremne pritiske (EP) i zaštitu od habanja (AW) .

  • Izvrsna mehanička stabilnost, mast neće omekšati i iscuriti.
  • Vrlo dobra zaštita od rđe i korozije čime štiti površine ležajeva.
  • Izvrsna otpornost protiv prisutnih opterećenja, trajni film obezbeđuje kontinuirano podmazivanje čime štiti metalne površine od habanja.
  • Vrlo dobra oksidaciona stabilnost.
  • Odlična "tečljivost" čak i pri niskim temperaturama.

 

Raspon radne temperature je od -30°C do +130°C.

Zadovoljava sledeće standarde : ISO 6743-9 : L-XCCEB 00, DIN 51502 : GP00K-30, ASTM D217:NLGI 00

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Mast sadrži aditive antioksidanse, inhibitore rđe i korozije te posebne aditive za  ekstremne pritiske (EP) i zaštitu od habanja (AW) .

  • Izvrsna mehanička stabilnost, mast neće omekšati i iscuriti.
  • Vrlo dobra zaštita od rđe i korozije čime štiti površine ležajeva.
  • Izvrsna otpornost protiv prisutnih opterećenja, trajni film obezbeđuje kontinuirano podmazivanje čime štiti metalne površine od habanja.
  • Vrlo dobra oksidaciona stabilnost.
  • Odlična "tečljivost" čak i pri niskim temperaturama.

 

Raspon radne temperature je od -30°C do +130°C.

Zadovoljava sledeće standarde : ISO 6743-9 : L-XCCEB 00, DIN 51502 : GP00K-30, ASTM D217:NLGI 00