Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Lepak za vetrobranska stakla Classic PU 50, 310ml

    890 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Jednokomponentni poliuretanski lepak za vetrobranska stakla. Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om 2h.

    Primena na svim putničkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka, kod vozila sa integrisanim antenama. Sprečava kontaktnu koroziju kod vozila sa aluminijumskom karoserijom.

    Zapremina : 310 ml.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5890023701
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Sa normalnim modulom.

    Za upotrebu na svim tipovima vozila.

     

    Elektro neprovodan

    Ne ometa rad integrisanih antena u staklu, elektrokomponenti...

     

    Sprečava pojavu kontaktne korozije.

    Pogodan za upotrebu na delovima karoserija od različitih materijala.

     

    Vreme odlaska iz servisa

    Za vozila sa Airbag-om 2h
    Za vozila bez Airbag-a 1h

    Područje primene:

    Pored lepljenja vetrobranskih stakala može se koristiti za lepljenje elastično-konstukcionig elemenata, različitih struktura, sastava, delova na karoseriji.

    Način primene:
    Skinuti staro/oštećeno vetrobransko staklo prema uputstvu proizvođača. Ukloniti stari lepak sa karoserije. Dobro očistiti sve površine pre nanošenja lepka. Koristiti proizvod isključivo sa odgovarajućim Wurth artiklima neophodnih za pravilnu primenu. Obavezna je primena prajmera. Poštovati uputstva proizvođača vozila prilikom rada.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Zapremina 310 ml
    Pakovanje Kartuša
    Boja Crna

     

    Sa normalnim modulom.

    Za upotrebu na svim tipovima vozila.

     

    Elektro neprovodan

    Ne ometa rad integrisanih antena u staklu, elektrokomponenti...

     

    Sprečava pojavu kontaktne korozije.

    Pogodan za upotrebu na delovima karoserija od različitih materijala.

     

    Vreme odlaska iz servisa

    Za vozila sa Airbag-om 2h
    Za vozila bez Airbag-a 1h

    Područje primene:

    Pored lepljenja vetrobranskih stakala može se koristiti za lepljenje elastično-konstukcionig elemenata, različitih struktura, sastava, delova na karoseriji.

    Način primene:
    Skinuti staro/oštećeno vetrobransko staklo prema uputstvu proizvođača. Ukloniti stari lepak sa karoserije. Dobro očistiti sve površine pre nanošenja lepka. Koristiti proizvod isključivo sa odgovarajućim Wurth artiklima neophodnih za pravilnu primenu. Obavezna je primena prajmera. Poštovati uputstva proizvođača vozila prilikom rada.

    Specifikacije
    Zapremina 310 ml
    Pakovanje Kartuša
    Boja Crna