Lepak za vetrobranska stakla Classic PU 50

 

Jednokomponentni poliuretanski lepak za vetrobranska stakla. Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om 2h.

Primena na svim putničkim vozilima, sa ili bez vazdušnih jastuka, kod vozila sa integrisanim antenama. Sprečava kontaktnu koroziju kod vozila sa aluminijumskom karoserijom.

Zapremina : 310 i 600 ml.

 

Dostupno u 2 vel.
Prikaži

 

Sa normalnim modulom.
Za upotrebu na svim tipovima vozila.

 

Elektro neprovodan
Ne ometa rad integrisanih antena u staklu, elektrokomponenti...

 

Sprečava pojavu kontaktne korozije.
Pogodan za upotrebu na delovima karoserija od različitih materijala.

 

Vreme odlaska iz servisa
Za vozila sa Airbag-om 2h
Za vozila bez Airbag-a 1h

Područje primene:

Pored lepljenja vetrobranskih stakala može se koristiti za lepljenje elastično-konstukcionig elemenata, različitih struktura, sastava, delova na karoseriji.

Način primene:
Skinuti staro/oštećeno vetrobransko staklo prema uputstvu proizvođača. Ukloniti stari lepak sa karoserije. Dobro očistiti sve površine pre nanošenja lepka. Koristiti proizvod isključivo sa odgovarajućim Wurth artiklima neophodnih za pravilnu primenu. Obavezna je primena prajmera. Poštovati uputstva proizvođača vozila prilikom rada.

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje

 

Sa normalnim modulom.
Za upotrebu na svim tipovima vozila.

 

Elektro neprovodan
Ne ometa rad integrisanih antena u staklu, elektrokomponenti...

 

Sprečava pojavu kontaktne korozije.
Pogodan za upotrebu na delovima karoserija od različitih materijala.

 

Vreme odlaska iz servisa
Za vozila sa Airbag-om 2h
Za vozila bez Airbag-a 1h

Područje primene:

Pored lepljenja vetrobranskih stakala može se koristiti za lepljenje elastično-konstukcionig elemenata, različitih struktura, sastava, delova na karoseriji.

Način primene:
Skinuti staro/oštećeno vetrobransko staklo prema uputstvu proizvođača. Ukloniti stari lepak sa karoserije. Dobro očistiti sve površine pre nanošenja lepka. Koristiti proizvod isključivo sa odgovarajućim Wurth artiklima neophodnih za pravilnu primenu. Obavezna je primena prajmera. Poštovati uputstva proizvođača vozila prilikom rada.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Švajcarska
Zapremina 600 ml, 310 ml
G modul ( DIN 54451) ≥ 1,5 Mpa
Vreme odlaska iz servisa za vozila bez Airbag-a Crash-Norm: FMVSS 208 / 212 1h
Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om Crash-Norm: FMVSS 208 / 212 2h
Hemijska osnova Poliuretan
Uvoznik Wurth doo Beograd
Otvoreno vreme upotrebe 20 min
Tvrdoća prema Shore (DIN 53505) 50
Brzina sušenja (DIN 50014) 3 mm / 24h
Temperaturna obrada (stepen C) od -5°C do +40°C
Specifični električni otpor (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093) 1 x 10⁷ Ω cm
Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C -5°C do +40°C
Istezanje do prekida (DIN 53504) 500%
Rok upotrebe 12 meseci
Gustina g/cm³ 1,19 g/cm3
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Zemlja porekla Švajcarska
Zapremina 600 ml, 310 ml
G modul ( DIN 54451) ≥ 1,5 Mpa
Vreme odlaska iz servisa za vozila bez Airbag-a Crash-Norm: FMVSS 208 / 212 1h
Vreme odlaska iz servisa za vozila sa Airbag-om Crash-Norm: FMVSS 208 / 212 2h
Hemijska osnova Poliuretan
Uvoznik Wurth doo Beograd
Otvoreno vreme upotrebe 20 min
Tvrdoća prema Shore (DIN 53505) 50
Brzina sušenja (DIN 50014) 3 mm / 24h
Temperaturna obrada (stepen C) od -5°C do +40°C
Specifični električni otpor (ASTM D 257-99 / DIN IEC 60093) 1 x 10⁷ Ω cm
Temperatura proizvoda pri aplikaciji °C -5°C do +40°C
Istezanje do prekida (DIN 53504) 500%
Rok upotrebe 12 meseci
Gustina g/cm³ 1,19 g/cm3