Motorni trimeri

    Category Motorni trimeri

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Filteri

    Motorni trimer FT43PK, 43cc

    FT43PK

     

    Motorni trimer FT43PK snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Trimer ima kardanski pogon - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

     

    Motorni trimer FT52PBK, 52cc

    FT52PBK

     

    Motorni trimer FT52PBK snage 1,6kW čini idealan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nožem.

    Trimer ima kardanski pogon - kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

    Zapremina cilindra: 52cc

    Prečnik kardanske cevi: 26 mm

    Motorni trimer za travu FT52DK, 52cc

    FT52DK

     

    Motorni trimer FT52DK sa deljivim kardanom - Kardan je komponenta koja je odgovorna za prenos te snage sa motora na glavu.

     

    Motorni Trimer, 42,7 cc, 28 mm POWER series

    FT43PS

     

    Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje

    Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)

    Tip vratila Jednodelno, kruto

    Sečivo Metalno (3T) i trimi glava

    Rezervoar za gorivo 1,2L

    Širina rezanja 44cm

    Max. snaga 1,25kW

    Zapremina 42,7cc

     

     

    Motorni Trimer, 52cc, 28 mm, POWER series

    FT52PS

     

    Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje

    Mešavina goriva Benzin : 2T ulje (40:1)

    Tip vratila Jednodelno, kruto

    Sečivo Metalno (3T) i trimi glava

    Rezervoar za gorivo 1,2L

    Širina rezanja 44cm

    Max. snaga 1,47kW

    Zapremina 51,7cc

    Motorni trimer, FT43MT, 43cc

    FT43MT

     

    Motorni trimer FT43MT snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu.

     

    Brend Farm by Wurth Srbija na svom eShop-u nudi najbolji izbor motornih trimera za travu. Pogledajte našu ponudu motornih trimera jer nudimo zagarantovan kvalitet naših trimera za travu, funkcionalnost i laku upotrebu, kao i garanciju i servis. 

    Farm benzinski trimeri za travu ispuniće sva vaša očekivanja kada je reč o uređenju dvorišta ili bašte. 

    Motorni trimeri