Kolica za alat sa 7 fioka

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Kolica za alat i organizovanje alata u radnom okruženju ili radionici.

Karakteristike:

  • izrađena od čelika debljine 1,0 mm
  • okretni točkovi sa kočionim sistemom
  • fiokle sa teleskopskim klizačima sa ukupnim otvorom 400 mm i srebrnim aluminijumskim ručkama
  • jedna brava za sve fioke
  • epoksidna boja otporna na koroziju

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5584699007
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Mesta primene:

  • mašinske radionice, idustrijsko održavanje i stolarija

Saveti za upotrebu: da biste zaključali fioku, jednostavno je zatvorite dok ne osetite da se automatski zaključava. Ako fioka nije zaključana može se slučajno otvoriti prilikom pomeranja kolica.

Prednosti: organizacija alata, lako okretanje, točak sa kočnicom koja sprečava nehotično okretanje kolica.

Napomena: ne otvarajte sve fioke istovremeno jer može dovesti do pretvrtanja kolica. Nemojte prekoračiti preporučena ograničenja svake fioke, može doći do oštećenja klizača i ugroziti bezbednost korisnika.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dimenzija fioka 560 x 400 mm
Dimenzije 870 x 745 x 460 mm
Ukupna nosivost 300 kg
Materijal Čelik 1,0 mm
Opterećenje po fioci 35 kg
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Mesta primene:

  • mašinske radionice, idustrijsko održavanje i stolarija

Saveti za upotrebu: da biste zaključali fioku, jednostavno je zatvorite dok ne osetite da se automatski zaključava. Ako fioka nije zaključana može se slučajno otvoriti prilikom pomeranja kolica.

Prednosti: organizacija alata, lako okretanje, točak sa kočnicom koja sprečava nehotično okretanje kolica.

Napomena: ne otvarajte sve fioke istovremeno jer može dovesti do pretvrtanja kolica. Nemojte prekoračiti preporučena ograničenja svake fioke, može doći do oštećenja klizača i ugroziti bezbednost korisnika.

 

Specifikacije
Dimenzija fioka 560 x 400 mm
Dimenzije 870 x 745 x 460 mm
Ukupna nosivost 300 kg
Materijal Čelik 1,0 mm
Opterećenje po fioci 35 kg