HSS burgije za metal

Category HSS burgije za metal

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE - Manja pakovanja

 

Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.

 

23 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set ZEBRA HSS burgija za metal DIN338/1,0-10,0/19k

0624000019

 

Set ZEBRA HSS burgija za metal 1,0 - 10 mm.

Materijal: čelik 1000N/mm2

requestavailability.successmessage

Zebra HSCo8 burgija za Hardox, MAGMA obloga

 

MAGMA burgija sa sadržajem kobalta od 8%, optimizovana za maksimalne performanse u procesima bušenja čelika i prohromskih čelika do 1550 N/mm2 (~47 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 1897, Ugao vrha od 135˚- unakrsno brušen (oblika C). H tip (15˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Ojačano jezgro – veća preciznost i stabilnost

MAGMA površinska zaštita – višeslojno oslojavanje sa titan nitridom i titan aluminijum nitridom otpornost na habanje i visoku temperaturu do 800˚C

2 različitih veličina
Vidi sve

requestavailability.successmessage

Set HSS Zebra spiralnih burgija DIN340 (1-13), 25 kom

0624200004

 

Set visokokvalitetnih produženih ZEBRA burgija, optimizovana za maksimalne performanse u industrijskim uslovima čelika do 1000 N/mm2 (~31 HRC). Geometrije prema standardizaciji DIN 340 - 10xD, Ugao vrha od 130˚- unakrsno brušen (oblika C). N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja.Konusna geometrija jezgra – veća preciznost i stabilnost. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna. Industrijska klasa – projektovana za dugotrajnu i preciznu obradu najzahtevnijih materijala!

requestavailability.successmessage

HSS burgije za metal