Građevinska burgija PLUS-QUAD 7.0x210/150mm

    1.290 RSD sa PDV-om
    1.290 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    SDS-Plus burgija za beton sa geometrijom glave u obliku slova X za poboljšanu glatkoću kretanja u poređenju sa konvencionalnim burgijama sa dve rezne ivice.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0648177021
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik M7
    Ukupna dužina 210 mm
    Dužina žleba 150 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik M7
    Ukupna dužina 210 mm
    Dužina žleba 150 mm