Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Elektro pneumatski čekić-bušilica BMH 45-XE

    107.790 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Ulazna snaga - 1.500 W

    Izlazna snaga - 810 W

    Masa - 8,9 kg

    Klasa zaštite - II

    Dužina kabla - 4m

    Prihvat alata - SDS-max

    Maksimalna snaga udara - 12,5 J

    Min/max broj obrtaja - 0-305 o/min

    Min/max broj udara - 1.380-2.760 min

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 07025571
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Izuzetno snažna i efikasna bušilica-čekić sa SDS-max prihvatom. Broj obrtaja i udara se podešavaju jednostavnim okretanjem točkića. Prekidač se blokira automatski u položaju za štemovanje, pa prilikom dugotrajnijeg rada ne mora da konstantno bude pritisnut. Mašna ima 12 podešavajućih uglova udarnog bušenja, što omogućava adaptaciju dleta na više različitih uglova. Anti-vibraciona funkcija smanjuje napor prilikom korišćenja. Servisna LED lampica pokazuje eventualne smetnje ili predstojeću zamenu četkica.

    Obim isporuke:

    • Elektro-pneumatski čekić-bušilica BMH 45-XE
    • Dodatna ručka
    • Sprej za održavanje
    • Plastični kofer
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Izuzetno snažna i efikasna bušilica-čekić sa SDS-max prihvatom. Broj obrtaja i udara se podešavaju jednostavnim okretanjem točkića. Prekidač se blokira automatski u položaju za štemovanje, pa prilikom dugotrajnijeg rada ne mora da konstantno bude pritisnut. Mašna ima 12 podešavajućih uglova udarnog bušenja, što omogućava adaptaciju dleta na više različitih uglova. Anti-vibraciona funkcija smanjuje napor prilikom korišćenja. Servisna LED lampica pokazuje eventualne smetnje ili predstojeću zamenu četkica.

    Obim isporuke:

    • Elektro-pneumatski čekić-bušilica BMH 45-XE
    • Dodatna ručka
    • Sprej za održavanje
    • Plastični kofer