Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Električarske sečice, ZEBRA. 140 mm

    4.590 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Dužina: 140 mm.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 071401571
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 140 mm
    Inch 5 ½"
    Specifikacije
    Dužina 140 mm
    Inch 5 ½"