Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Dvoručna klešta za pop nitne HNG 30, 530 mm

    8.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Dvoručna klešta za pop nitne sa magacinom za trnove. Dužina alata 530mm, ergonomski rukohvati. Dimenzija pop nitni u rasponu 3,2 - 6,4 mm.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 5949900
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Isporuka u kartonskoj kutiji.

    Sadrži kontejner za prihvat trnova.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dimenzije Dužina: 530 mm
    Uvoznik Wurth doo Beograd
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

     

    Isporuka u kartonskoj kutiji.

    Sadrži kontejner za prihvat trnova.

     

    Specifikacije
    Dimenzije Dužina: 530 mm
    Uvoznik Wurth doo Beograd