Brend: CONNEX

Dleto za drvo, set 4 komada

2.890 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set od 4 komada sa kvalitetnom drvenom drškom, izađenom od bukovog drveta.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: COX861000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Alati su izrađeni od hrom - vanadijum čelika.

Dimenzije seta : 8mm, 14mm, 22mm, 30mm.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dimenzije 8mm, 14mm, 22mm, 30mm.
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Alati su izrađeni od hrom - vanadijum čelika.

Dimenzije seta : 8mm, 14mm, 22mm, 30mm.

Specifikacije
Dimenzije 8mm, 14mm, 22mm, 30mm.