Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Crevo za gorivo DIN73379, 5,5x10,5 mm/15m

    319 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Crevo za gorivo DIN73379, 5,5x10,5 mm/15m

    Elastično crevo od sintetičke gume (NBR) sa tekstilnom oblogom.
    Zadovoljava DIN 73 379-1/Tip B

    Cena je za 1 metar.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 18958155
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 15

    Pakovanje

    15 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd


    Materijal: NBR(Tip 2B)

    Zadovoljava DIN 73379-1

    Primena:
    Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
    Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, posude za izjednačavanje rezervoara, itd."

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Radni pritisak 10 bara
    Unutrašnji prečnik 5,5 mm
    Spoljašnji prečnik 10,5 mm


    Materijal: NBR(Tip 2B)

    Zadovoljava DIN 73379-1

    Primena:
    Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
    Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, posude za izjednačavanje rezervoara, itd."

     

    Specifikacije
    Radni pritisak 10 bara
    Unutrašnji prečnik 5,5 mm
    Spoljašnji prečnik 10,5 mm