Crevo za gorivo DIN73379

 

Elastično crevo od sintetičke gume (NBR) sa tekstilnom oblogom.
Zadovoljava DIN 73 379-1/Tip B

Cena je za 1 metar.

 

Dostupno u 6 vel.
Prikaži


Materijal: NBR(Tip 2B)

Zadovoljava DIN 73379-1

Primena:
Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, posude za izjednačavanje rezervoara, itd."

 

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Učitavanje


Materijal: NBR(Tip 2B)

Zadovoljava DIN 73379-1

Primena:
Za prenos dizel goriva i svih pogonskih goriva za Otto motore (bezolovna i standard goriva) kod putničkih vozila, motorcikala, građevinske mehanizacije i generalno u automobilskoj industriji.
Povezivanje od motora do rezervoara za gorivo, pumpe za gorivo, posude za izjednačavanje rezervoara, itd."

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radna Temperatura -35 °C do +90 °C, kratkotrajno +110 °C
Radni pritisak 10 bara
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Turska
Boja Crna
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Radna Temperatura -35 °C do +90 °C, kratkotrajno +110 °C
Radni pritisak 10 bara
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla Turska
Boja Crna