Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    CARBALO Tuš set, beli, sa šinom 60 cm, ručka i crevo

    2.890 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

    Tuš-set Ocean Carballo se sastoji od ručke tuša, creva i konzole za kačenje. Ručka tuša ima 5 vrsta mlazeva. Prečnik glave ručice tuša je 110mm, a crevo je dužine 150cm. Bele je boje
    Dokumenta
    Šifra proizvoda: SA330893
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan