Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Brusna ploča za čelik, plava, 115x6,0/22,2

    309 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Brusna ploča Wurth Standard je ploča srednje čvrstoće. Visok kvalitet ploče koja postiže dobar kvalitet i izuzetnu trajnost.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0669161156
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 25

    Pakovanje

    25 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 115 mm
    Debljina 6,0 mm
    Otvor 22,23 mm
    Namena Čelik
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 115 mm
    Debljina 6,0 mm
    Otvor 22,23 mm
    Namena Čelik