ZEBRA brusna keramička ploča za čelik/proh. 115x6

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Upotreba :
Podjednako efikasna za obradu čelika i nerđajućeg čelika. Brušenje ivica , tvrdih površina, tvrdih varova i sl.

Karakteristike :
Bez opiljaka gvožđa, hlora i sumpora (<0,1 %).
Pogodan za KWU Class II 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0664181156
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Debljina 6,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik / Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 115 mm
Debljina 6,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Čelik / Inox