Baterijski udarni odvijač 1/2'' 1.000 Nm,BIW 18-BL,2x5Ah

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Voltaža - 18V

Neto Težina - 3,1kg

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-1.900 o/min

Kapacitet Baterije - 2x5 Ah Li-Ion

Max moment pritezanja - 1.000 Nm

Min/max broj udara - 0-2.700 min-1

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717510012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm.

Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja.

Ovaj odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.

Obim isporuke:

  • Baterijski udarni odvijač BIW 18-BL
  • 2 x Baterija Li-Ion 18V, 5Ah
  • Punjač
  • Plastični kofer

 

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Izuzetno snažan baterijski udarni odvijač sa visokim obrtnim momentom od maksimalnih 1.000 Nm.

Namenjen je za snažna i zahtevna učvršćenja i otpuštanja navoja do max M22. Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zbog čega je radni vek ove mašine znatno duži, a troškovi održavanja niži. Ugrađena LED sijalica čini ovaj odvijač pogodnim za rad u mračnom prostoru, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom obezbeđuje udobnost u rukovanju i dugotrajan rad bez zamaranja.

Ovaj odvijač dolazi u plastičnom koferu sa punjačem i rezervnom baterijom.

Obim isporuke:

  • Baterijski udarni odvijač BIW 18-BL
  • 2 x Baterija Li-Ion 18V, 5Ah
  • Punjač
  • Plastični kofer