Baterijski odvijač AS4 Limited Edition

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Praktičan i moćan akumulatorski odvijač sa 5 podešavanja obrtnog momenta:

  • Napon: 3,6V
  • Težina mašine sa baterijom: 310gr
  • Broj baterije: 1 kom.
  • Kapacitet baterije: 1,5Ah

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701300024
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Prednosti:

  • Držač bitova od 1/4 inča i lako rukovanje zahvaljujući funkciji "Push&Go"
  • Može se aktivirati uptrebom šrafcigera ili pritiskom na prekidač za paljenje
  • Kompaktan i ergonomski dizajn sa malom težinom, omogućava rad u širokom spektru položaja
  • Mehanička spojnica sa 5 podešavanja obrtnog momenta i režimom maksimalne snage, omogućava precizan rad
  • Elektronska kočnica zaustavlja motor odmah kada se šrafciger isključi. što sprečava da se glava zavrtnja previše zategne

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Baterija 1 kom.
Voltaža 3.6V
Neto Težina 310gr
Kapacitet Baterije 1.5 Ah
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Prednosti:

  • Držač bitova od 1/4 inča i lako rukovanje zahvaljujući funkciji "Push&Go"
  • Može se aktivirati uptrebom šrafcigera ili pritiskom na prekidač za paljenje
  • Kompaktan i ergonomski dizajn sa malom težinom, omogućava rad u širokom spektru položaja
  • Mehanička spojnica sa 5 podešavanja obrtnog momenta i režimom maksimalne snage, omogućava precizan rad
  • Elektronska kočnica zaustavlja motor odmah kada se šrafciger isključi. što sprečava da se glava zavrtnja previše zategne

 

Specifikacije
Baterija 1 kom.
Voltaža 3.6V
Neto Težina 310gr
Kapacitet Baterije 1.5 Ah