Baterijske mašine drvo

Category Baterijske mašine drvo

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO

5717521010

 

Voltaža - 18V

Neto Težina - 1,9kg

Max moment pritezanja - 70 Nm

Prihvat alata - 1,5-13mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min

Max broj udara - 2.970 min

 

*Napomena :

isporučuje se u kartonskoj kutiji bez baterija i punjača.

 

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, sa 2X5Ah i punjačem

5717521012

 

Voltaža - 18V

Neto Težina - 1,9kg

Max moment pritezanja - 70 Nm

Prihvat alata - 1,5-13mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min

Max broj udara - 2.970 min

 

Isporučuje se u koferu.

requestavailability.successmessage

Baterijska bušilica ABS Compact Classic

5717514012

 

Voltaža - 18V

Masa sa baterijom - 1.5 kg

Max moment pritezanja - 55 Nm

Kapacitet Baterije - 2x2 Ah

Prihvat alata min/max - 1.5-13 mm

Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

requestavailability.successmessage

Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač

5717899050

Starter pack - 2 baterije 5Ah i punjač po odličnoj ceni.

requestavailability.successmessage

Baterijske mašine drvo