Baterijska ugaona brusilica 125mm, BAG 18 BL, 2x5Ah

35.990 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Voltaža - 18V

Prihvat ploče - 125 mm

Broj obrtaja bez opterećenja - 8.500 o/min

Kapacitet Baterije - 2x5 Ah Li-Ion

Masa bez baterije - 2,4 kg

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717509012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Baterijska brusilica koja omogućava veoma efikasan rad u uslovima gde ne postoji izvor električne struje.

Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zahvaljujući čemu su troškovi održavanja niži, a radni vek znatno duži. Brusilica ima štitnik koji se jednostavno i brzo pomera u željeni položaj. Ergonomičan rukohvat sa efektom gripa omogućava prijatan rad tokom dužeg vremena.

Brusilica dolazi u plastičnom koferu, sa punjačem i rezervnom baterijom.

Obim isporuke:

  • Baterijska ugaona brusilica BAG 18 BL
  • 2 x Baterija Li-Ion 18V, 5Ah
  • Punjač
  • Plastični kofer

 

Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Baterijska brusilica koja omogućava veoma efikasan rad u uslovima gde ne postoji izvor električne struje.

Ima ugrađen indukcioni (brushless) motor, zahvaljujući čemu su troškovi održavanja niži, a radni vek znatno duži. Brusilica ima štitnik koji se jednostavno i brzo pomera u željeni položaj. Ergonomičan rukohvat sa efektom gripa omogućava prijatan rad tokom dužeg vremena.

Brusilica dolazi u plastičnom koferu, sa punjačem i rezervnom baterijom.

Obim isporuke:

  • Baterijska ugaona brusilica BAG 18 BL
  • 2 x Baterija Li-Ion 18V, 5Ah
  • Punjač
  • Plastični kofer