Baterijska bušilica ABS 18 COMP COMBI

26.990 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Voltaža - 18V

Prihvat alata - 1,5-13mm

Kapacitet Baterije - 2x2 Ah Li-Ion

Masa sa baterijom - 1,5kg

Broj obrtaja bez opterećenja, 1/2 brzina, min/max - 0-500 / 0-1800 o/min

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5717515012
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

1 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

Kompaktnog dizajna, veoma lagana baterijska bušilica 18V, osigurava rad bez zamaranja. Indukcioni (brushless) motor. Precizno podešavanje momenta pritezanja vijaka u 16 tačaka. Dvostepeni menjač brzine. Ugrađeno LED svetlo pomaže pri radu u ograničenom I mračnom prostoru. Ergonomski dizajn sa mekanom drškom omogućava bolje rukovanje I veću udobnost pri radu.

Obim isporuke:

  • ABS 18 Compact combi
  • Punjač 18V
  • 2x Baterija 2Ah
  • Transportni kofer
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

Kompaktnog dizajna, veoma lagana baterijska bušilica 18V, osigurava rad bez zamaranja. Indukcioni (brushless) motor. Precizno podešavanje momenta pritezanja vijaka u 16 tačaka. Dvostepeni menjač brzine. Ugrađeno LED svetlo pomaže pri radu u ograničenom I mračnom prostoru. Ergonomski dizajn sa mekanom drškom omogućava bolje rukovanje I veću udobnost pri radu.

Obim isporuke:

  • ABS 18 Compact combi
  • Punjač 18V
  • 2x Baterija 2Ah
  • Transportni kofer