Akcija važi
od do
Aparat za zavarivanje – Naslednik stare platforme EWI 200, novi model S predstavlja digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom, digitalnim displejom i Power Factor Controller komponentom koja omogućava stabilnu i simetričnu potrošnju struje uz povećanje trajnosti i pouzdanosti aparata. Aparat ima potpuno novi dizajn elektro kola koji omogućava stabilan luk i visoke performanse u zavarivanju REL postupkom. Pruža mogućnost zavarivanja i u LIFT TIG režimu. Pored navedene IGBT tehnologije, karakteriše ga i Anti-Stick koji onemogućava lepljenje elektroda na radnom komadu automatskim smanjenjem struje, Hot-Start koji obezbeđuje sigurno paljenje elektrode, kao i Arc-Force koji olakšava rad sa teško topivim elektrodama. Maksimalna struja zavarivanja ovim uređajem je 200A. Aparat poseduje unapređen sistem hlađenja, novi dizajn kućišta sa ojačanim osloncima i krućim okvirom. Cena podrazumeva isporuku funkcionalnog kofera u kome se nalaze aparat i kablovi za masu i elektrodu dužine 3m. Težina uređaja je 5kg.
requestavailability.successmessage
Aparat za REL zavarivanje EWI 200 S je digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom koja osigurava neometan rad i pri velikim varijacijama napona.
Obim isporuke:
Napomena :
Maksimalni prečnik elektrode je za kratkotrajno zavarivanje. Aparat je podešen na maksimalne vrednosti struje ( 180 - 200A )
Električna ugaona brusilica velike snage, 1900W, sa visokom stopom produktivnosti.
Zavarivačka BICAP cipela, nivo zaštite S3 SRC.
Spoljni materijal: vodootporna štampana koža + zaštita od zavarivanja + vatrootporni šavovi
Postava: Sani Higienical antibakterijska postava
Zaštitna kapa: kompozitna ITSAFE
Međuđon: nemetalni "FLEKS TEKSTILE PLATE" - fleksibilan, protiv probijanja
Đon: Dvoslojni poliuretanski đon
Uložak: Anatomski izmenjivi
Dodatno: BICAP cipela povećane sigurnosti, pogodna za radna okruženja visokog rizika
Veličine: 40-47
Vodič za izbor veličina
Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.
Sprej za zaštitu od prskanja pri zavarivanju sprečava prijanjanje sitnih čestica od zavarivanja na okolne površine. Služi za održavanje površine gasnih mlaznica. Štiti površinu oko vara i mlaznica za žicu na plameniku sprečavajući lepljenje sitnih čestica koje nastaju prskanjem u zoni zavarivanja. Smanjuje okolnu temperaturu površine oko vara, podmazuje površinu klizanja žice kroz mlaznicu. Može se koristiti kod elektrolučnog, autogenog, WIG/TIG zavarivanja na svim podlogama. Nanosi se u tankom sloju. Štiti od korozije. Ne sadrži silikon. Transportno pakovanje 12 kom.
Kvalitetan držač elektroda za opterećenja do 200A.
Automatska zavarivačka maska izrađena od poliamidnog materijala visoke otpornosti izdržljivosti i otpornosti na okolnu sredinu.
Podešavanje zatamnjenja DIN 5–8/9–13 se vrši posredstvom potenciometra na spoljnoj strani maske, dodatna opcija izbor brušenja.
Podešavanje osetljivosti senzora kao i vremenski interval brzine senzora osvetljenja (otvaranja) se vrši na spoljašnjem delu.
Napajanje solarne ćelije plus litijumska baterija.
Korisnik može izvršiti proveru ispravnosti senzora pritiskom na taster ''TEST''.
Poseduje opciju prikaza prazne baterije.
Debelo obložena rutilna elektroda E6013, za lako uspostavljanje i održavanje električnog luka, laka kontrola prilikom postupka zavarivanja, lako odvajanje šljake.
Polaritet elektrode je DC(-).