Žica za TIG zavarivanje aluminijuma AlMg5/1,6mm/5k

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalna žica za TIG postupak zavarivanja u vidu šipke. Koristi se za spajanje legura aluminijuma koje zahtevaju visoke mehaničke osobine.

Zavarivanje elemenata preko 15mm preporučuje se predgrevanje materijala na 150 stepeni.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 098202160
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 1,6 mm
Dužina žice 1000 mm
Težina kotura 5 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 1,6 mm
Dužina žice 1000 mm
Težina kotura 5 kg