ZEBRA zidarska burgija 4-spir.SDS-plus 6x215/150

    1.290 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Superiorno rešenje za bušenja u tvrdim i ojačanim materijalima.

    Ceo vrh burgije je izrađen iz jednog komada tvrdog metala sa simetrično raspoređenim reznim ivicama koje smanjuju mogućnost zaglavljivanja.

    Četiri progresivne spirale omogućavaju efikasno iznošenje prašine tokom bušenja.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0648056021
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik M6
    Dužina žleba 150 mm
    Ukupna dužina 215 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik M6
    Dužina žleba 150 mm
    Ukupna dužina 215 mm