ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat 10x235

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA T-odvijač, kuglični imbus prihvat 10 x 235 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0613114100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Veličina prihvata 10 mm
Dužina 235 mm
Radna dužina 165 mm
Boja Ljubičasta
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Veličina prihvata 10 mm
Dužina 235 mm
Radna dužina 165 mm
Boja Ljubičasta