ZEBRA rezni list (bonsek) HSS, 24 z, 300x13x0,65

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA rezni list (bonsek) HSS, 24 z, 300 x 13 x 0,65 mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 060330013
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Broj zuba 24
Dužina 300 mm
Širina 12,5 mm
Debljina 0,63 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Broj zuba 24
Dužina 300 mm
Širina 12,5 mm
Debljina 0,63 mm