Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ZEBRA račna 1/2'', 48 zuba, 250mm

    9.790 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    ZEBRA Račna 1/2', L 250mm

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 071201201
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Račna za najteže zahteve, za jednostavnu primenu i dug radni vek.

    Prednosti 

    Robusna i dugotrajna 

    Maksimalni moment pritezanja je iznad nemačkog DIN standarda, za najveća opterećenja.

    Brzo i jednostavno prebacivanje

    Jednostavno prebacivanje smera jednom rukom

    Fino nazubljenje sa 48 zuba ( 071201201 )

    Sledeći zub prihvata nakon rotacije pod uglom od 7,5°, a samim tim omogućava i korišćenje čak i u vrlo ograničenim prostorima.

    Zaobljena glava alata

    Omogućava lakše postavljanje i skidanje nasadnih ključeva.

    Povijeno telo račne

    Omočućava više slobodnog prostora za rad.

     

    *Testirano od strane nemačkog TUV SUD.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Dužina 250 mm
    Broj zuba 48

    Račna za najteže zahteve, za jednostavnu primenu i dug radni vek.

    Prednosti 

    Robusna i dugotrajna 

    Maksimalni moment pritezanja je iznad nemačkog DIN standarda, za najveća opterećenja.

    Brzo i jednostavno prebacivanje

    Jednostavno prebacivanje smera jednom rukom

    Fino nazubljenje sa 48 zuba ( 071201201 )

    Sledeći zub prihvata nakon rotacije pod uglom od 7,5°, a samim tim omogućava i korišćenje čak i u vrlo ograničenim prostorima.

    Zaobljena glava alata

    Omogućava lakše postavljanje i skidanje nasadnih ključeva.

    Povijeno telo račne

    Omočućava više slobodnog prostora za rad.

     

    *Testirano od strane nemačkog TUV SUD.

    Specifikacije
    Dužina 250 mm
    Broj zuba 48