ZEBRA poluga, klizni prihvat za nasadni.1/2',295mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Poluga sa kliznim prihvatom za nasadne ključeve.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0712130201
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Tehničke karakteristike :

  • Standard : DIN 3122, ISO 3315
  • Klizna ručka sa kugličnim zaključavanjem
  • Površina : hromirana
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat 1/2"
Dužina 295 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Tehničke karakteristike :

  • Standard : DIN 3122, ISO 3315
  • Klizna ručka sa kugličnim zaključavanjem
  • Površina : hromirana
Specifikacije
Prihvat 1/2"
Dužina 295 mm