ZEBRA odvijač, VDE, PZ0 x 80mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Odvijač VDE sa PZ prihvatom, ZEBRA

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 06136330
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Zebra VDE odvijač sa PZ prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : ISO 8764-PZ, ISO 8764-1-PZ
  • Norma : IEC 60900:2012
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zebra VDE odvijač sa PZ prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina : Brunirana , izolovana
  • Prihvat : ISO 8764-PZ, ISO 8764-1-PZ
  • Norma : IEC 60900:2012