Odvijač VDE sa PZ prihvatom, ZEBRA
Zebra VDE odvijač sa PZ prihvatom.
Komadno ispitivanje u vodenoj sredini sa naponom od 10kV.
Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)
Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.
- Osovina : Brunirana , izolovana
- Prihvat : ISO 8764-PZ, ISO 8764-1-PZ
- Norma : IEC 60900:2012
Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka
preko 8,000 rsd
Besplatna dostave za porudzbine preko 8000 rsd.