Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ZEBRA kardanski zglob 3/8''

    1.890 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Kardanski zglob,  u ZEBRA kvalitetu.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0713128301
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Tehničke karakteristike :

    • Standard : DIN 3123, ISO 3316
    • Površina : Hromirana, polirana.
    • Prihvat : kuglično osiguravanje
    • Zglob se može zakočiti.

     

    *Ostaje u zadatom položaju za rad na teško dostupnim mestima.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prihvat alata 3/8"
    Prihvat nasadnika 3/8"
    Dužina 55 mm
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Tehničke karakteristike :

    • Standard : DIN 3123, ISO 3316
    • Površina : Hromirana, polirana.
    • Prihvat : kuglično osiguravanje
    • Zglob se može zakočiti.

     

    *Ostaje u zadatom položaju za rad na teško dostupnim mestima.

    Specifikacije
    Prihvat alata 3/8"
    Prihvat nasadnika 3/8"
    Dužina 55 mm