Akcija važi
od do
Svojom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem.Visoka postojanost alata.Zahvaljujući HC ( High Speed Cutting - eng. visoka brzina rezanja ) brušenju i odgovarajućoj preciznoj reznoj geometriji, osiguran je konstantan kvalitet izbušenih rupa uz istovremenu visoku preciznost i visoku postojanost alata.
requestavailability.successmessage
CUT+COOL univerzalno rezno i rashladno ulje koristi se pri ručnim i srednje teškim mašinskim obradama.
HSS spiralna burgija produžene geometrije prema standardizaciji DIN 340 (maksimalna dubina bušenja ΦD x10). Proces izrade – brušenjem. Namena, za čelike do 800 N/mm2(~23 HRC). Ugao vrha od 118˚(oblika A) potrebno obeležavanje tačkašem na cilindričnim površinama. N tip (30˚)ugao zavojnice - optimalno odvođenje strugotine i smanjenje trenja. Kaljena u pari - površinska obrada, zaštitni sloj od 5 µm fero oksida, boja crna.
Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min