Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    ZEBRA HSS burgija za metal, DIN 340/11mm

    4.390 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Svojom konstrukcijom omogućava precizno bušenje, dok unakrsno brušeni vrh sa uglom od 130 stepeni obezbeđuje precizno centriranje čak i na oblim materijalima eliminišući potrebu za tačkašem.
    Visoka postojanost alata.
    Zahvaljujući HC ( High Speed Cutting - eng. visoka brzina rezanja ) brušenju i odgovarajućoj preciznoj reznoj geometriji, osiguran je konstantan kvalitet izbušenih rupa uz istovremenu visoku preciznost i visoku postojanost alata.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0624201100
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 1-2 radna dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Prečnik 11 mm
    Ukupna dužina 195 mm
    Dužina žleba 128 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    Prečnik 11 mm
    Ukupna dužina 195 mm
    Dužina žleba 128 mm
    Zatezna čvrstoća čelika koji se buši 1000 N/mm2