WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

Sijalica W5W - 24V 5W - W2.1x9.5D , 10 kom.

07208622

 

Signalna sijalica sa jednim vlaknom.

Služi kao svetlo pozicije, kočnica, rikverc svetla a u zavisnosti od voltaže zavisi i primena.

Priključak je W2.1x9.5D

Pakovanje : 10 kom.

 

requestavailability.successmessage

Sijalica W5W 12V

07208621

 

Signalna sijalica sa jednim vlaknom. Služi kao svetlo pozicije, kočnica, rikverc svetla a u zavisnosti od voltaže zavisi i primena. Sijalice od 12V su namenje putničkim vozilima, a od 24V cargo vozilima. Priključak je W2.1x9.5D

Pakovanje od 10 kom.

 

 

requestavailability.successmessage

Sijalica za japanska vozila 10W

07208731

 

Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom namenjena za putnička vozila od 12V.

Služe kao svetla kabine (unutrašnjosti vozila) a mogu biti i signalna svetla kočnica, pozicije i svetala za maglu.

 

requestavailability.successmessage

Silikon fluid, 400ml

0893221000

 

SILIKON FLUID je sintetički i fiziološki bezbedan višenamenski sprej za univerzalnu upotrebu, a može se koristiti i u prostorima gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.

Ovaj proizvod je bezbedan za zdravlje ljudi, nema boju i može se upotrebljavati na različitim mestima.

Odbija vlagu i štiti gumene delove od zamrzavanja.

 

requestavailability.successmessage

Silikon Neutral, 600ml "kobasica"

18925311

 

Silikon na neutralnoj osnovi, namenjen za zaptivanje različitih materijala: staklo, keramičke pločice, drvo, kao i za različite metale (napr. eloksirani aluminijum).

Ne izaziva koroziju metala

 

requestavailability.successmessage

Silikon sprej, 500ml

0893221

 

Silikonski sprej dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove u unutrašnjim i spoljašnjim delovima vozila.

Silikon sprej pruža zaštitu alatima i plastičnim delovima, sprečavajući oksidaciju "staranje" i pucanje gumenih i plastičnih komponentni.

  • Izvrsna impregnacija.
  • Sprečavanje oksidacije.
  • Zaštita od "starenja" i pucanja.

 

 

requestavailability.successmessage