Brend: WURTH

Sijalica W5W 12V

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Signalna sijalica sa jednim vlaknom. Služi kao svetlo pozicije, kočnica, rikverc svetla a u zavisnosti od voltaže zavisi i primena. Sijalice od 12V su namenje putničkim vozilima, a od 24V cargo vozilima. Priključak je W2.1x9.5D

Pakovanje od 10 kom.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07208621
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • SIjalice pozicije i partking svetlo
  • SIjalice pokazivača pravca, kočnice
  • Svetla za maglu i pozicioni svetlo
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip W5W
Snaga 5W
Brend Fukuyama
Pakovanje 10 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • SIjalice pozicije i partking svetlo
  • SIjalice pokazivača pravca, kočnice
  • Svetla za maglu i pozicioni svetlo
Specifikacije
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Klasična
Tip W5W
Snaga 5W
Brend Fukuyama
Pakovanje 10 kom