Brend: WURTH

Silikon sprej, 500ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Silikonski sprej dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove u unutrašnjim i spoljašnjim delovima vozila.

Silikon sprej pruža zaštitu alatima i plastičnim delovima, sprečavajući oksidaciju "staranje" i pucanje gumenih i plastičnih komponentni.

  • Izvrsna impregnacija.
  • Sprečavanje oksidacije.
  • Zaštita od "starenja" i pucanja.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893221
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Izvrsna impregnacija: Idealan za prskanje alata kojima se liju plastični delovi, ovaj tečni silikon osigurava dugotrajnu zaštitu i efikasnost vaših alata.
  • Sprečavanje oksidacije: Efikasno sprečava oksidaciju, produžavajući vek trajanja vaših alata i plastičnih delova.
  • Zaštita od "starenja" i pucanja: Održava elastičnost gumenih i plastičnih delova, sprečavajući njihovo starenje i pucanje tokom vremena.
  • Široka primena: Pogodan za različite vrste alata za brizganje plastike, čineći ga nezamenjivim u industriji plastike.

Upotrebom silikonskog spreja plastični delovi vozila dobijaju elastičnost i sjaj, gumeni delovi zadržavaju elastičnost, ne lepe se i ne smrzavaju.

Impregnira platno pokretnih krovova na vozilima, ne privlači prašinu, štiti električne kontakte, sprečava škripanje dva različita materijala prilikom kontakta, ne ostavlja mrlje.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gustina 0,61 g/cm3
Namena Neguje i štiti gumene delove, sprečava škripanje u dodiru dva materijala ( npr. plastika / metal ). Štiti električne kontakte od vlage
Zapremina 500 ml
Hemijska baza Mineralno ulje
Temperaturni opseg -5°C do +40°C
Antistatik Da
Primena Na gumenim kederima vrata i poklopaca, gumenim odbojnicima, cevi hladnjaka, ukrasne lajsne, branici, maske hladnjaka, mehanizmi sigurnosnih pojaseva itd.
Problem/resenje 1 Podmazivanje različitih materijala bez mrlja sa lakim opterećenjem
Pakovanje Sprej boca
Boja Bezbojna
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Izvrsna impregnacija: Idealan za prskanje alata kojima se liju plastični delovi, ovaj tečni silikon osigurava dugotrajnu zaštitu i efikasnost vaših alata.
  • Sprečavanje oksidacije: Efikasno sprečava oksidaciju, produžavajući vek trajanja vaših alata i plastičnih delova.
  • Zaštita od "starenja" i pucanja: Održava elastičnost gumenih i plastičnih delova, sprečavajući njihovo starenje i pucanje tokom vremena.
  • Široka primena: Pogodan za različite vrste alata za brizganje plastike, čineći ga nezamenjivim u industriji plastike.

Upotrebom silikonskog spreja plastični delovi vozila dobijaju elastičnost i sjaj, gumeni delovi zadržavaju elastičnost, ne lepe se i ne smrzavaju.

Impregnira platno pokretnih krovova na vozilima, ne privlači prašinu, štiti električne kontakte, sprečava škripanje dva različita materijala prilikom kontakta, ne ostavlja mrlje.

 

Specifikacije
Gustina 0,61 g/cm3
Namena Neguje i štiti gumene delove, sprečava škripanje u dodiru dva materijala ( npr. plastika / metal ). Štiti električne kontakte od vlage
Zapremina 500 ml
Hemijska baza Mineralno ulje
Temperaturni opseg -5°C do +40°C
Antistatik Da
Primena Na gumenim kederima vrata i poklopaca, gumenim odbojnicima, cevi hladnjaka, ukrasne lajsne, branici, maske hladnjaka, mehanizmi sigurnosnih pojaseva itd.
Problem/resenje 1 Podmazivanje različitih materijala bez mrlja sa lakim opterećenjem
Pakovanje Sprej boca
Boja Bezbojna