WURTH

Učitavanje
View as Mreža Lista
Sortiraj
Filteri

2K lepak za aluminijum

0892135

 

Dvokomponentni poliuretanski lepak namenjen za lepljenje ugaonih elemenata u proizvodnji aluminijumske stolarije.

 

Adapter za četku za WIT-PE500-SDSPLUS

0903489101

Nosač za četku koja služi za čišćenje rupe prilikom ankerisanja. Ova četka i nosač se koriste prilikom primene mase za anekrisanje WIT-PE 500.

AL 1100 sprej, 300ml

08931100

 

AL 1100 je sredstvo za podmazivanje namenjeno za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje delova. Otporan je na slabe baze i kiseline.

Ključna karakteristike ovog podmazivača je izuzetna toplotna stabilnost. 
Otporan je na ekstremno niske temperature od -80°C, kao i na veoma visoke +1100 °C

Pakovanje : Sprej boca - 500 ml

 

AL 1100, 1kg

089311010

 

AL 1100 je sredstvo za podmazivanje namenjeno za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje delova. Otporan je na slabe baze i kiseline.

Ključna karakteristike ovog podmazivača je izuzetna toplotna stabilnost. 
Otporan je na ekstremno niske temperature od -80°C, kao i na veoma visoke +1100 °C

Pakovanje : kantica - 1kg

 

Alat za postavljanje fix ankera W-FAZ/W-FA

0904908016

 

Alat za mašinsko postavljanje fix ankera W-FAZ, W-PRO, W-FAZ.
Pogodno za ankere prečnika 8mm, 10mm, 12mm, 16mm.

 

Aluminijumska lepljiva traka

0874100320

 

Aluminijumska lepljiva traka, izrađena je od čistog aluminijuma i ima dužinu 50m i širinu 50mm.

 

WURTH