Brend: WURTH

2K lepak za aluminijum

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dvokomponentni poliuretanski lepak namenjen za lepljenje ugaonih elemenata u proizvodnji aluminijumske stolarije.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0892135
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Jednostavna obrada

  • Praktičan dvostruku ketridž obezbeđuje siguran odnos mešanja 1:1
  • Integrisan urez za zaptivanje omogućava da se ketridž lako i precizno seče bez potrebe za upotrebe za dugotrajnim zaptivnimčepom i poklopcem sa navojem.

Bez rastvarača i silikona.

Nakon očvršćivanja lepak ima dobru otpornost na vremenske uslove.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla EU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Veličina zazora za lepljenje Maksimalno 10 mm
Tvrdoća 85d
Sadrži silikon Ne
Rok trajanja 15 meseci
Gustina g/cm³ 1,52 g/cm³
Temperaturna otpornost -30°C do +120°C
Boja Slonovače
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Jednostavna obrada

  • Praktičan dvostruku ketridž obezbeđuje siguran odnos mešanja 1:1
  • Integrisan urez za zaptivanje omogućava da se ketridž lako i precizno seče bez potrebe za upotrebe za dugotrajnim zaptivnimčepom i poklopcem sa navojem.

Bez rastvarača i silikona.

Nakon očvršćivanja lepak ima dobru otpornost na vremenske uslove.

 

Specifikacije
Zemlja porekla EU
Uvoznik Wurth doo Beograd
Veličina zazora za lepljenje Maksimalno 10 mm
Tvrdoća 85d
Sadrži silikon Ne
Rok trajanja 15 meseci
Gustina g/cm³ 1,52 g/cm³
Temperaturna otpornost -30°C do +120°C
Boja Slonovače