Vijci i vijčane veze
Category Vijci i vijčane veze
Samoosiguravajuća navrtka, DIN 985, A2, M24
Samoosiguravajuća navrtka od nerđajućeg čelika
DIN 985, A2
Dimenzije : M24
Navojna šipka, DIN976, 1m, A2, M24
Navojna šipka, dužine 1m, od nerđajućeg čelika.
DIM 976, A2
Dimenzije : 24 x 1000
Vijak sa 6-ugaonom glavom, A2, 24 x 100
Inox vijak sa šestougaonom glavom i celim navojem.
DIN 933, A2
Dimenzije : 24 x 100
Vijak, 6-ug.gl. del.n. DIN 931 č.poc. 8.8, M24x100
Vijak sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 8.8.
Vijak dolazi u WIS pakovanju, koje označava veće industrijsko pakovanje
Vijak DIN 931 poc.,8.8, mašinski navoj 30X80
Vijci sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 8.8.
DIN 931.
Vijak DIN 931 poc.,8.8, mašinski navoj 30X100
Vijci sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 8.8.
DIN 931.
Vijak DIN 931 poc.,8.8, mašinski navoj 30X120
Vijci sa šestougaonom glavom, u kvalitetu 8.8.
DIN 931.
ORSY separator W70H54
ORSY set HSSCo8-Bimetal krunastih testera 19-76
Orsy set bimetalnih krunastih testera.
HSSCo8 bimetal.
Dimenzija: 19 - 76 mm.
Podloška elastična, DIN 127, tip B, M8, A2.
Podloška od nerđajućeg čelika, elastična.
DIN 127, tip B, A2.
Dimenzija : M8
Vijak bez glave za stolariju, imbus, SK,
Dvonavojna navrtka za drvo sa šestougaonim imbus prihvatom . Najčešće se koristi prilikom pravljena nameštaja i zbog svog oblika može da se uvrće i zavrće koliko god puta je potrebno (laka montaža i demontaža)
Navrtka ukucavajuća za stolariju, č.poc.M5xH12mm
,,Unit" navrtka služi za spajanje drveta i drvenih materijala i najčešće se koristi u proizvodnji nameštaja. Oblik forme je ,,L" sa vrhovima koji se zakucavaju.
Da bi se aplicirala potrebno je izbušiti rupu, u nju zakucati navrtku sve dok ne nalegne ravnomerno na materijal.
Glavna prednost unit navrtke je što zbog unutrašnjeg navoja kojim spaja elemente ne štrče vezni delovi.
Navrtka ukucavajuća za stolariju, č.poc.M6xH9mm
,,Unit" navrtka služi za spajanje drveta i drvenih materijala i najčešće se koristi u proizvodnji nameštaja. Oblik forme je ,,L" sa vrhovima koji se zakucavaju.
Da bi se aplicirala potrebno je izbušiti rupu, u nju zakucati navrtku sve dok ne nalegne ravnomerno na materijal.
Glavna prednost unit navrtke je što zbog unutrašnjeg navoja kojim spaja elemente ne štrče vezni delovi.
Navrtka ukucavajuća za stolariju, č.poc.M8xH11mm
,,Unit" navrtka služi za spajanje drveta i drvenih materijala i najčešće se koristi u proizvodnji nameštaja. Oblik forme je ,,L" sa vrhovima koji se zakucavaju.
Da bi se aplicirala potrebno je izbušiti rupu, u nju zakucati navrtku sve dok ne nalegne ravnomerno na materijal.
Glavna prednost unit navrtke je što zbog unutrašnjeg navoja kojim spaja elemente ne štrče vezni delovi.
Podloška, spoljašnje nazubljenje, DIN 6797
Podloška nazubljena prema DIN 6797.
Čelik pocinkovan, plavo pasiviziran.
Pop-nitna aluminijumska
Pop-nitne služe za spajanje dva ili više limena dela. Pruža pouzdano povezivanje jer se ne savija i ne lomi, dok se formira završna glava. Telo je izrađeno od aluminijuma a trn od čelika, sa ravnom glavom.
Leptir navrtka,DIN 315, američka forma,M4, A2.
Leptir navrtka od nerđajućeg čelika, američka forma.
DIN 315 , A2
Dimenzija : M4
Ukrasna navrtka, DIN 1587, M10, A2.
Ukrasna navrtka od nerđajućeg čelika.
DIN 1587, A2.
Dimenzija : M10