Navrtka ukucavajuća za stolariju, č.poc.M5xH12mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

,,Unit" navrtka služi za spajanje drveta i drvenih materijala i najčešće se koristi u proizvodnji nameštaja. Oblik forme je ,,L" sa vrhovima koji se zakucavaju.
Da bi se aplicirala potrebno je izbušiti rupu, u nju zakucati navrtku sve dok ne nalegne ravnomerno na materijal.
Glavna prednost unit navrtke je što zbog unutrašnjeg navoja kojim spaja elemente ne štrče vezni delovi.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0376512
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik navoja M M5
Dužina 12 mm
Visina iglica 5.5 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik navoja M M5
Dužina 12 mm
Visina iglica 5.5 mm