VIjak za lim, upuštena glava, 5.5 x 32

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak sa lim, nerđajući čelik, upuštena glava.

DIN 7982 , A2

Dimenzije : 5.5 x 32

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 11235532
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 32 mm
Prečnik 5.5 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 32 mm
Prečnik 5.5 mm